3110031490 Schaukasten S-18 GB bl DINA0 querÖffng.90Gn.oben

Schaukasten S-18 GB blau DINA0 querÖffng.90Gn.oben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schaar Design:3051.1953
Rubix:2989160
3110031490 Schaukasten S-18 GB bl DINA0 querÖffng.90Gn.oben

Produktdetails : 3110031490 Schaukasten S-18 GB bl DINA0 querÖffng.90Gn.oben


Schaukasten, Rückwand blau, weiß, anthrazit • Korrosionsbeständige Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert • Mit magnethaftenden Rückwänden (alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände erhältlich) • Geeignet für den Innen- und Außenbereich, regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen • Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem • Geeignet für sichere Wandbefestigung, optional passende Ständer zur freien Platzierung • Schlagfeste ESG-Verglasung • Entspricht den Brandschutzbestimmungen B1 • Leichte Bestückung und Reinigung durch Öffnung 180° nach unten, 90° nach oben über Gasdruckfedern oder seitlich nach rechts (DIN R) im Hochformat • Gerundetes Flügelprofil (schließt bündig mit dem Rahmen ab) • Informiert Mitarbeiter, Kunden oder Mitbürger, optimal zur Pflege der Corporate Identity Hiwneis: Anpassung nach Ihren Wünschen, auch Sondergrößen auf Anfrage lieferbar. Umfangreiches Zubehör für individuelle Gestaltung.

Technische Informationen


Attribute
795,80 exkl. MwSt.
/ Stück
947,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage