3510009795. Klebstoff 2-Komponenten HY 4080 GY CR 50g

Flüssige Klebstoffe und Klebemittel Sicomet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Sicomet:2155337
Rubix:2153308
Hersteller:2155337
3510009795 LOCTITE HY 4080 GY CR 50g 2K-Klebstoff

Produktdetails : 3510009795. Klebstoff 2-Komponenten HY 4080 GY CR 50g


LOCTITE HY 4080 GY CR50G EGFD Hybridklebstoff (2K)Henkel
2K-Kleber LOCTITE® HY 4080 Ausführung: Zwei-Komponenten-Hybridklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis. Betriebsfestigkeit innerhalb der ersten Stunde. Anwendung: Für schlagzähe Verbindungen. Haftet besonders gut auf Metallen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Technische Informationen


Attribute
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

4080 50G LOCTITE HY 4080 Structural Bonding
  • loctite:HY 4080 GY
  • rubix:1954868
  • hersteller:2155337
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
37,31 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite