3510009490 Ponal Classic Holzleim 760g F)
3510009490 Ponal Classic Holzleim 760g F)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Sicomet:PN12N
Rubix:1044973
Hersteller:PN12N
EAN:4015000071253
Dokumente
Produktdetails : 3510009490 Ponal Classic Holzleim 760g F)
Ponal Classic• Produktbeschreibung Weißleim auf Basis PVAc. Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten. Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen). Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer). Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten usw.). • Ideal auch für Bastelarbeiten Trocknet transparent und ist kurzfristig wasserbeständig. • Technische Kenndaten Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2. Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes. Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 15 Minuten. Verarbeitungszeit: nicht unter +4 °C (Weißpunkt). Verbrauch: ca. 150 g/m². Pressdruck: mindestens 15 N/cm² . Beschreibung auf dem Etikett der 550-g-Flasche zusätzlich auf französisch.
Ponal Classic • Trocknet transparent auf • Kurzfristig wasserbeständig • Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten • Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen) • Für Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer) • Für Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. Ä.) • Ideal auch für Bastlerarbeiten • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2 • Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 15 Min. • Verarbeitungszeit nicht unter +4 °C (Weißpunkt) • Verbrauch ca. 150 g/m² • Pressdruck mindestens 15 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.


