3510006895 Kontaktspray 300ml E-COLL
3510006895 Kontaktspray 300ml E-COLL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
E-Coll:4270602820
Rubix:1041288
Dokumente
Produktdetails : 3510006895 Kontaktspray 300ml E-COLL
Kontaktspray• Produktbeschreibung Wirkt wasserverdrängend – daher auch für elektrische Kontakte an Kraftfahrzeugen bei Zündstörungen verwendbar (Unterbrecher). Rostlockerung und Vorbeugung gegen weiteres Verrosten (z. B. beim Festziehen/Lockern von Schrauben, Bolzen und Muttern o. Ä.). Hilft zuverlässig beim Gängigmachen von Seilzügen, Scharnieren usw. • Anwendungsgebiete Gegen Quietsch- und Pfeifgeräusche bei Stoßdämpfern, Kettenantrieben, Aufhängungen u. a. bei Kraftfahrzeugen. Reinigt Teerflecke auf Kraftfahrzeuglackierungen, pflegt und schützt Pkw-Chromteile. Entfernung loser Oxid- und Abbrandreste, Staubablagerungen oder Kriechströme verursachender Verschmutzungen. Bewegliche Kontaktbereiche wie z. B. Kfz-Zündverteiler, Relaiskontakte. • Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit (Etikett): –20 °C bis +150 °C. Temperaturbeständigkeit (Technisches Merkblatt): –50 °C bis +180 °C.Signalwort: GefahrGefahrenhinweise:H222: Extrem entzündbares Aerosol
Kontaktspray • Intensive Feuchtigkeitsverdrängung und eine nachhaltige Reinigungswirkung sowie eine optimale Kriechfähigkeit • Die behandelten Oberflächen wirken wasserabweisend • Behebt feuchtigkeitsbedingte Störungen an Zündsystemen • Entfernung loser Oxid- und Abbrandreste, Staubablagerungen oder Kriechströme verursachende Verschmutzungen • Keine Anwendung auf heißen Materialien! Elektronische Bauteile vorher vom Stromnetz nehmen • Silikonfrei • Einsetzbar auf Eisen, Stahl, Leichtmetall und Kunststoff • Für Zündverteiler, Kabel, Stecker und Zündkerzen • Temperaturbeständig von –50 °C bis +180 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 27101929 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


