SCOTCH1633 Rostlöser Scotch 1633, 400 ml
Scotch® Rostentferner 1633
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:81070
Rubix:3104209
Hersteller:7000061454
EAN:04046719102297






Dokumente
Produktdetails : SCOTCH1633 Rostlöser Scotch 1633, 400 ml
Das Scotch® Rostentfernerspray 1633 eignet sich für mehrere Zwecke. Der Rostentferner löst Rost und schützt vor Feuchtigkeit und erneuter Oxidation.
Erzielen Sie mit dem schweren 3M™ DMS-Universalspachtel eine ausgezeichnete Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium. Unser schwerer Universalspachtel gehört zu unserem einzigartigen 3M™ DMS (Dynamic Mixing System) und eignet sich für die verschiedensten Anwendungen und Temperaturen, insbesondere zum Füllen tiefer Beulen. Unser schwerer DMS-Universalspachtel bietet ausgezeichnete Fülleigenschaften. Mit dem DMS-System lässt sich der Spachtel mühelos verarbeiten und ohne Luftblasen mischen und dosieren, sodass das Risiko von Löchern beim Auftragen auf den zu reparierenden Bereich vermindert wird.
Stärken
• Löst problemlos fest versiegelte Nieten
• Kann auch als Schmiermittel verwendet werden
• Schnelle Wirkung
Anwendungen
Rostentfernung und Feuchtigkeitsschutz - Rostlösung
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,02 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
126,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen