SP 350 5L KANISTER Korrosionsschutzöl

Korrosionsschutzöl, dick

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:20294-AA
Rubix:1291665
EAN:5412386003684
SP 350 5L KANISTER Korrosionsschutzöl
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen5 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SP 350 5L KANISTER Korrosionsschutzöl


SP 350 II ist das Korrosionsschutzmittel mit Langzeitwirkung. Der fettartige Film trocknet nicht aus, hat eine gute Kantenabdeckung und läuft auch ein senkrechten Oberflächen nicht ab. SP 350 II bietet zuverlässigen Rostschutz von bis zu 2 Jahren für den Transport und die Innenlagerung von Metalloberflächen aller Art.
SP 350 II Korrosionsschutzöl, dickflüssig
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4782 g
Fassungsvermögen5 ml
Farbegelb
320 mm
180 mm
HerkunftslandBE
Zolltarifcode34039900
125,44 exkl. MwSt.
/ Stück
149,27 inkl. MwSt.