Referenzen
E-Coll:97981300
Rubix:1041219
Hersteller:97981300
EAN:4317784348867
Produktdetails : 3510006930 Rostlöser-Spray 300ml
Rostlöserspray 300ml E-COLL
Rostlöser Ausführung: Mit speziell entwickelter Feststoff-Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis sowie besonders ausgewählten Grundstoffen. Temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C, Notschmiereigenschaft bis +450 °C. Anwendung: Löst festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile. Verhindert neue Rostbildung und schützt vor Verschleiß. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Rostlöser Ausführung: Mit speziell entwickelter Feststoff-Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis sowie besonders ausgewählten Grundstoffen. Temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C, Notschmiereigenschaft bis +450 °C. Anwendung: Löst festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile. Verhindert neue Rostbildung und schützt vor Verschleiß. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 27101929 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,32 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
55,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen