3410003000 Einhängewanne für Trägerlänge 3600 mm

3410003000 Einhängewanne für Trägerlänge 3600 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:EHW 3600, L BLAU
Rubix:2864312
Hersteller:EHW 3600, L BLAU
3410003000 Einhängewanne für Trägerlänge 3600 mm

Produktdetails : 3410003000 Einhängewanne für Trägerlänge 3600 mm


Einhängewannen, Typ EHW• Zertifizierte Sicherheit für die schnelle, gesetzeskonforme Umrüstung Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt. • Robuste Konstruktion Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, Gitterrost verzinkt, Tragfähigkeit 1000 kg/m². • Oberfläche lackiert
Einhängewanne • Material: Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder verzinkt • Mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² • 100 mm Unterfahrhöhe • Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe • Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen • Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden

Technische Informationen


Attribute
1.307,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.556,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage