3410001460 Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
3410001460 Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:2018 L ORANGE
Rubix:2864058
Hersteller:2018 L ORANGE
Produktdetails : 3410001460 Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
200-l-Auffangwanne, Serie 2000• Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe).Gitterrost: Tragfähigkeit 1000 kg/m²
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
424,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


