3410000800 Auffangwann 1280x1280x275 4 Fässer a 200 l

3410000800 Auffangwann 1280x1280x275 4 Fässer a 200 l

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer Südlohn:3410000800, 30108702
Rubix:2864022
3410000800 Auffangwann 1280x1280x275 4 Fässer a 200 l

Produktdetails : 3410000800 Auffangwann 1280x1280x275 4 Fässer a 200 l


Auffangwannen aus Polyethylen• Zur sicheren Lagerung von 200-l-Fässern Robuste Konstruktion aus Polyethylen mit schwarzer PE-Palette. • Vielseitig beständig Gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündliche Medien. •Farbe: blau• Einfach im Transport Mit Einfahrtaschen für Gabelstapler und Hubwagen.
PE-Auffangwanne mit schwarzer Palette • Robuste Konstruktion • Aus 100 % Polyethylen • Mit schwarzer PE-Palette • Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und weiteren nicht entzündliche Medien • Mit Einfahrtaschen für Gabelstapler und Hubwagen • Zur sicheren Lagerung von 200-l-Fässern • Farbe: blau

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
437,27 exkl. MwSt.
/ Stück
520,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage