3410001980 Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm

3410001980 Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:AW 1000-10F, RAL 5012
Rubix:2864034
Hersteller:AW 1000-10F, RAL 5012
3410001980 Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm

Produktdetails : 3410001980 Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm


Auffangwanne für Fässer oder IBC-Container, RAL 5012• Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).
Auffangwanne AW 1000 für Fässer oder IBC-Container • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder verzinkt • Mit verzinktem Gitterrost • 100 mm Unterfahrhöhe • Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar • Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter

Technische Informationen


Attribute
1.281,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.524,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage