34 30X32 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 30x32 mm
34 16X17 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 16x17mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:34 30x32
Rubix:1243554
Hersteller:6300470
EAN:4010886630044

Produktdetails : 34 30X32 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 30x32 mm
Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen
Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1361 g |
|---|---|
| Öffnung | 30x32 |
| Länge | 470 mm |
| Typ | steckschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,62 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
