Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5860-M24-40
Rubix:1130750
Hersteller:GN 5860-M24-40
EAN:4045525943728




Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 3500 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 18 mm |
| Breite | 76 mm |
Produktdetails : GN5860-M24-40 Anschlagwirbel, Stahl
Anschlagwirbel
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 3500 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 18 mm |
| Breite | 76 mm |
| Modell | drehbar kugelgelagerter anschlagring |
| Qualität | hochfest vergüteter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen