Schrägkugellager FAG 3314-C4, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 63.5 mm

33..

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3314-C4
Rubix:8846
Hersteller:0167138690040
EAN:4012801271288
3314-C4 (FAG) Schrägkugellager, Stahlkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3314-C4 (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 33, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, mit Füllnuten, Druckwinkel α = 35°
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C4

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4890 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite63,5 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Serie33..
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84821090
314,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an