3210034110 LM-Überstieg 60° 4 Stufen, 800 mm breit, Höhe 880 mm

Plattform Zarges

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:40355913
Rubix:2916277
3210034110 Überstieg 60G 4 Stufen 800 mm breit Höhe 0,88 m

Produktdetails : 3210034110 LM-Überstieg 60° 4 Stufen, 800 mm breit, Höhe 880 mm


Überstieg 60°, mit 600 mm Plattform • Robuste Überbrückung von Hindernissen • Holme: aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen • Neigung 60°: für beengte Platzverhältnisse • Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10) (Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13)). • Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges • Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg • Maximale Stufenbelastung: 150 kg • Optional lieferbar: zweiter Handlauf, Plattformgeländer (Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht.

Technische Informationen


Attribute
1.903,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.265,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage