3210021870 Transportkasten VTK 600420-4 rot
Palettenkarton LA-KA-PE (Alfred Häner)
Siehe technische InformationenReferenzen
LA-KA-PE (Alfred Häner):37142 02 41
Rubix:2986727
Produktdetails : 3210021870 Transportkasten VTK 600420-4 rot
Schwerlast-Sichtlagerkasten VTK 600/420-4 • Wände und Boden geschlossen, eine Stirnseite offen • Aus lebensmittelechtem Polypropylen • Großes Volumen und optimierte Seitenwandkonstruktion • Optimale Reinigungsmöglichkeiten der Behälter durch glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit sowie für Rollenbahn geeignet • Temperaturbeständig –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen vier Seiten • Ergonomischer Griff an der Rückseite/Griffmulde und Stirnseite offen • Mit Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


