• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(171)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.639)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(582)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.365)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.231)
    Siehe Lagereinrichtung
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Betriebsbedarf
    Lagereinrichtung
    Regale / Fächer / Behälter
    Behälter
    Palettenkarton
    3510001005 Karton 1-wellig,VE40, 236x118x115mm, Qual. 1.1E

    3510001005 Karton 1-wellig,VE40, 236x118x115mm, Qual. 1.1E

    Palettenkarton Transpak

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Transpak:5230076
    Rubix:2988813
    brand logo

    Produktdetails : 3510001005 Karton 1-wellig,VE40, 236x118x115mm, Qual. 1.1E


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    53,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    63,43 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3510001280 Karton 2-wellig,VE10, 410x270x290mm, Qual. 2.303210024795 Kunststoffaufsatzrahmen mit 4 Scharnieren3510001395 Karton 2-wellig,VE10, 610x430x250mm,A2,Qual. 2.3510001295 Karton 2-wellig,VE20, 430x310x250mm,A3,Qual. 2.3510001070 Karton 1-wellig,VE25, 340x240x280mm, C4, Qual.3510000955 Karton 1-wellig,VE40, 118x118x115mm, Qual. 1.1E3510001495 Umzugskarton braun 501x351x336mm Qual. 2.20BB VE 10 Stk.3510001020 Karton 1-wellig,VE50, 270x220x130mm, Qual. 1.2B3210024820 Aufsatzrahmenteiler 8-fach3510001330 Karton 2-wellig,VE10, 500x370x310mm,B3,Qual. 2.3210044075 Paletten Stapel Station für 10 Paletten, RAL7016 aus 4mm Ble3510001255 Karton 2-wellig,VE20, 390x250x330mm, Qual. 2.203210024810 Kunststoffaufsatzrahmen mit 6 Scharnieren3210044080 Paletten Stapel Station für 15 Paletten, RAL7016 aus 4mm Ble3510001210 Karton 2-wellig,VE20, 300x300x300mm, Qual. 2.2E
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap