3210028265 Klappbodenbehälter FB 1500 l
3210028265 Klappbodenbehälter FB 1500 l
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:FB 1500 L GRAU
Rubix:2865417
Hersteller:FB 1500 L GRAU
Produktdetails : 3210028265 Klappbodenbehälter FB 1500 l
Klappbodenbehälter Typ FB (kranbar) (lackiert nach RAL)• Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden Aufnahmemöglichkeiten für Stapler (Bügel) und Kran (Ösen)
Klappbodenbehälter Typ FB • Material: robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden • Mit Gummifederung, die das Herunterschlagen der Bodenklappe bei der Entleerung dämpft • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe • Aufnahmen für Stapler und Kran, 3-fach stapelbar • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar • Mit 4 Kranösen Ø 40 mm
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.290,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.535,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



