3210013520 Stahlpaneele 300 kg 800x300x40 mm

3210013520 Stahlpaneele 300 kg 800x300x40 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:16155
Rubix:2904147
3210013520 Stahlpaneele 300 kg 800x300x40 mm

Produktdetails : 3210013520 Stahlpaneele 300 kg 800x300x40 mm


Stahlpaneele, glatt, verzinkt, 300 mm breitFür Fachbreite 1825 mm sind 6 Stück erforderlich (5x300 mm + 1x 325 mm). Für Fachbreite 2700 mm sind 9 Stück erforderlich (9x300 mm). Für Fachbreite 3600 mm sind 12 Stück erforderlich (12x300 mm).
Stahlpaneel-Ebene, glatt, 300 mm breit • Verzinkt Hinweis: Für Fachbreite 1825 mm sind 6 Stück erforderlich (5x300 mm + 1x 325 mm) Für Fachbreite 2700 mm sind 9 Stück erforderlich (9x300 mm) Für Fachbreite 3600 mm sind 12 Stück erforderlich (12x300 mm)

Technische Informationen


Attribute
25,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage