Referenzen
Spartex:863476
Rubix:3250277
EAN:3660338180170



Produktdetails : 863476 Mobiles Lochwand-Gestell 100X100 cm
Wagen aus Blech (Halterung 20/10). Gummirollen, Durchmesser: 100 mm. Gesamthöhe: 1,5 m. Gewicht: 39,7 kg. Mit Schiebegriff für eine leichte Handhabung.
In 2/3-Ausführung (Halterungen mit 2 m² Gesamtfläche) mit unterer Ablage 1000x450 mm oder in kompletter Ausführung (2,7 m²). Behälter nicht mitgeliefert. RAL 5015.
In 2/3-Ausführung (Halterungen mit 2 m² Gesamtfläche) mit unterer Ablage 1000x450 mm oder in kompletter Ausführung (2,7 m²). Behälter nicht mitgeliefert. RAL 5015.
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 1500 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Typ | 2/3 |
| Tiefe | 400 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
482,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
573,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
