3110022770 Arbeitsplatzmatte COBAmat Workstation B60xL120 cm swgb

3110022770 Arbeitsplatzmatte COBAmat Workstation B60xL120 cm swgb

Siehe technische Informationen

Referenzen

COBA Europe:WS010701
Rubix:2921754
EAN:5060087958477
3110022770 Arbeitsplatzmatte COBAmat Workstation B60xL120 cm swgb

Technische Zusammenfassung

Stärke12 mm
Breite600 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3110022770 Arbeitsplatzmatte COBAmat Workstation B60xL120 cm swgb


Arbeitsplatzmatte COBAmat® Workstation• Konfektionierte Arbeitsplatzmatte Mit gelben Sicherheitskanten zur aktiven Sicherung von industriellen Arbeitsplätzen. Arbeitsplatzmatten bieten sicheren und angenehmen Stehkomfort. Für hohe Beanspruchung, einfach zu reinigen. • AusführungMaterial: Polyvinylchlorid (PVC). Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332/DIN 4102. Maschenöffnung: 22x22 mm. Materialstärke: 12 mm.
Arbeitsplatzmatte Workstation Standard • Angenehmer und sicherer Stehkomfort • Mit Sicherheitskanten • Aktive Sicherung von Industriearbeitsplätzen, resistent gegen milde Säuren und Alkali • Ober- und Unterseite: Rillenstruktur für besonders festen Halt • Material: PVC, handgewoben • Rutschhemmung: R10 nach EN 13552 • Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332/DIN 4102 • Ergnomie Stufe 2 • Rutschfest Stufe 5 • Abnutzung Stufe 4 • Ölbeständig • Wasserbeständig

Technische Informationen


Attribute
Stärke12 mm
Breite600 mm
Farbeschwarz
Länge1200 mm
220,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage