3110022430 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B60xL90 cm gr
3110022430 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B60xL90 cm gr
Siehe technische InformationenReferenzen
COBA Europe:AL060001
Rubix:2921698
EAN:5060087950259





Produktdetails : 3110022430 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B60xL90 cm gr
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed mit Riefenoptik, grau• Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag aus Schaumstoff Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen. Wirkt kälteisolierend auf Betonböden. Leichtes Gewicht - einfach anzuheben und zu verschieben. • Ideal für leichte Industrieanwendungen Auch erhältlich mit gelben Seitenstreifen für bessere Sichtbarkeit. • Ausführung Material: Polyvinylchlorid (PVC). Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1. Materialstärke: 9,5 mm.
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed • Polyvinylchlorid (PVC) • Mit Rippenprofil • Ergonomischer Bodenbelag • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen • Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 • Wirkt kälteisolierend auf Betonböden • Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben Hinweis: Als Matten und Rollen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 9,5 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Farbe | grau |
| Länge | 900 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage