3110003455 UlmiaSchrhobelbnkB2085xT855xH900mmB2000xT640mmMod3-200
Werkbank für Werkstatt Anke (Anton Kessel)
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):4-200
Rubix:2935786
Produktdetails : 3110003455 UlmiaSchrhobelbnkB2085xT855xH900mmB2000xT640mmMod3-200
Schreinerhobelbank Typ 4, ohne Beilade • Material: ausgesuchte, massive Rotbuche, robust und stabil • Sicherer Stand: Schwingen mit eingelassenen Zugstäben • Fußgestell: mit Schlitz-Zapfenverbindungen • Arbeitsplatte: spezialverleimt – Riegel längsseits zahnverleimt, oberfläche gewachst und poliert • Vorderzange: parallel spannend mit Flachgewindespindel und Stahlführungsstange • Fußgestell/Hobelbankplatte: in besonders schwerer Ausführung • Alu-Kastenführung: mit nachstellbarem Führungsprisma und Gleitführungen aus Kunststoff • Spannweiten: Vorderzange 145 mm/Hinterzange 240 mm • Inkl. 2 Paar Alu-Bankhaken mit Kugelarretierung • Bankhakenlöcher: (Ø 30 mm) in der Bankhakenleiste, wie auch im Bereich der Vorderzange • Höhe Bankhakenleiste: 120 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt in stabilen Faltkartons. Inkl. 2 Zangenschlüssel. Hinweis: Vielfältige Einspannköglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.753,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.086,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


