3110001785 Ka-WkbB2800xT700xH890mmRAL70355012BMP:40mm8Schlad
Werkbank für Werkstatt Anke (Anton Kessel)
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):999.003.0298
Rubix:2913717
Produktdetails : 3110001785 Ka-WkbB2800xT700xH890mmRAL70355012BMP:40mm8Schlad
Kastenwerkbank Model 205 V • Kastenwerkbank mit Schubladen • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster • Innenmaß Schublade 500 x 540 mm (BxT) • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau ( Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.392,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.847,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


