3110001765 Ka-WkbB2800xT700xH890mmRAL70355012BMP:40mm8Schlad,2Tü.

Werkzeug / Messtechnik Anke (Anton Kessel)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Anke (Anton Kessel):999.003.0294
Rubix:2913718
3110001765 Ka-WkbB2800xT700xH890mmRAL70355012BMP:40mm8Schlad,2Tü.

Produktdetails : 3110001765 Ka-WkbB2800xT700xH890mmRAL70355012BMP:40mm8Schlad,2Tü.


Kastenwerkbank Model 131 V • Kastenwerkbank mit Schublade und Tür • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster • Innenmaß Schublade 500 x 540 mm (B x T) • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
2.448,12 exkl. MwSt.
/ Stück
2.913,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage