31 K 20 Freilaufknarre ohne Ring 20 Zoll, 500 mm

31 K 12 Freilaufknarre ohne Ring 12 Zoll, 305 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:31 K 20
Rubix:1243285
Hersteller:6243570
EAN:4010886624357
31 K 20 Freilaufknarre ohne Ring 20 Zoll, 500 mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkantinzetring dubbelzeskant (no. 31 r en no. 31 vr), 34-41 mm ''
Länge500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31 K 20 Freilaufknarre ohne Ring 20 Zoll, 500 mm


Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R und No. 31 VR, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R und No. 31 VR, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht961 g
Antriebsvierkantinzetring dubbelzeskant (no. 31 r en no. 31 vr), 34-41 mm ''
Länge500 mm
Durchmesser57 mm
Modell31 k 20
Endbearbeitungphosphat
Gewicht961 g
Zolltarifcode82041100
116,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen