754-14 Aufsteckknarre 3/4 Zoll links

Aufsteckbarer Ratschenkopf links - 754-14

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:754-14
Rubix:1045957
Hersteller:7686930
EAN:4002805754146
754-14 Aufsteckknarre 3/4 Zoll links

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/4 ''
Länge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 754-14 Aufsteckknarre 3/4 Zoll links


Einsatz: In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung: Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantantrieb, Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06), Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16), Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Aufsteckknarre, Einzeln, im Polybeutel, *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Einsatz:, In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung:, Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantantrieb

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Länge80 mm
Durchmesser65 mm
Modelldremometer opsteek-ratelkop
Endbearbeitungverchromt
Gewicht1050 g
Zolltarifcode82041100
232,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage