Wasserwaage / Laser / Gerahmt / Digital Facom 309BM.60, Länge: 600 mm | Magnetisch: Ja
309BM-Magnetische Ebenen
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:309BM.60
Rubix:3669975
EAN:3148518336277



Produktdetails : 309BM.60 Magnetwasserwaage gerade 600 mm
Eigenschaften:
Die Facom-Wasserwaage überzeugt durch höchste Präzision und außergewöhnliche Robustheit. Sie ist so konstruiert, dass Messungen sowohl in Normal- als auch in Umkehrlage zuverlässig abgelesen werden können. Mit einer Toleranz von nur 1 mm/m eignet sie sich ideal für anspruchsvolle Arbeiten, bei denen exakte Messergebnisse erforderlich sind. Das Gehäuse aus stranggepresstem Leichtmetall vereint Stabilität mit geringem Gewicht und erleichtert die Handhabung auf der Baustelle oder im Betrieb. Dank der glatten, eloxierten Oberfläche lässt sich das Werkzeug schnell und einfach reinigen – ein entscheidender Vorteil in staubigen oder verschmutzten Arbeitsumgebungen. Zwei hochsichtbare Libellen, eine horizontal und eine vertikal, ermöglichen ein sofortiges Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die magnetische Seite erlaubt eine sichere Fixierung auf Metallflächen und steigert so Stabilität und Genauigkeit bei allen Messaufgaben.
Spezifikationen:
• Klingenfarbe: Stahl
• Klingendicke: 21 mm
• Messskala: Nein
• Hochsichtbare Libellen: Ja
• Magnetisch: Ja
• Manuell oder elektrisch: Manuell
• Anzahl der Libellen: 2
• Genauigkeit der Hauptsohle: 1 mm/m
• Genauigkeit der Nebensohle: 1 mm/m
Markeninformationen:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. Die Marke ist in sämtlichen professionellen Umgebungen vertreten – von Werkstätten über Baustellen bis hin zu Fabriken und Kfz-Betrieben – und hat die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet. Ob Automobilindustrie, Luftfahrt, Schienenverkehr, Medizintechnik oder Hightech-Branche: Facom gilt heute europaweit als Referenzmarke. Das Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und die Fertigung in Frankreich wird unter anderem durch die Zertifizierung „Origine France Garantie“ bestätigt.
Die Facom-Wasserwaage überzeugt durch höchste Präzision und außergewöhnliche Robustheit. Sie ist so konstruiert, dass Messungen sowohl in Normal- als auch in Umkehrlage zuverlässig abgelesen werden können. Mit einer Toleranz von nur 1 mm/m eignet sie sich ideal für anspruchsvolle Arbeiten, bei denen exakte Messergebnisse erforderlich sind. Das Gehäuse aus stranggepresstem Leichtmetall vereint Stabilität mit geringem Gewicht und erleichtert die Handhabung auf der Baustelle oder im Betrieb. Dank der glatten, eloxierten Oberfläche lässt sich das Werkzeug schnell und einfach reinigen – ein entscheidender Vorteil in staubigen oder verschmutzten Arbeitsumgebungen. Zwei hochsichtbare Libellen, eine horizontal und eine vertikal, ermöglichen ein sofortiges Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die magnetische Seite erlaubt eine sichere Fixierung auf Metallflächen und steigert so Stabilität und Genauigkeit bei allen Messaufgaben.
Spezifikationen:
• Klingenfarbe: Stahl
• Klingendicke: 21 mm
• Messskala: Nein
• Hochsichtbare Libellen: Ja
• Magnetisch: Ja
• Manuell oder elektrisch: Manuell
• Anzahl der Libellen: 2
• Genauigkeit der Hauptsohle: 1 mm/m
• Genauigkeit der Nebensohle: 1 mm/m
Markeninformationen:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. Die Marke ist in sämtlichen professionellen Umgebungen vertreten – von Werkstätten über Baustellen bis hin zu Fabriken und Kfz-Betrieben – und hat die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet. Ob Automobilindustrie, Luftfahrt, Schienenverkehr, Medizintechnik oder Hightech-Branche: Facom gilt heute europaweit als Referenzmarke. Das Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und die Fertigung in Frankreich wird unter anderem durch die Zertifizierung „Origine France Garantie“ bestätigt.
Stärken
• Präzision mit einer Toleranz von 1 mm/m – optimal für Arbeiten mit höchsten Genauigkeitsanforderungen
• Stranggepresstes Leichtmetallgehäuse für Stabilität und einfache Handhabung im Arbeitsalltag
• Eloxierte, glatte Oberflächen für eine schnelle und effiziente Reinigung
• Zwei hochsichtbare Libellen für klare Ablesbarkeit in horizontaler und vertikaler Position
• Magnetische Funktion für sichere Fixierung auf Metallflächen
• Stranggepresstes Leichtmetallgehäuse für Stabilität und einfache Handhabung im Arbeitsalltag
• Eloxierte, glatte Oberflächen für eine schnelle und effiziente Reinigung
• Zwei hochsichtbare Libellen für klare Ablesbarkeit in horizontaler und vertikaler Position
• Magnetische Funktion für sichere Fixierung auf Metallflächen
Anwendungen
Die Facom-Wasserwaage eignet sich hervorragend für Mess- und Ausrichtungsarbeiten im Bauwesen, im Metallbau sowie in der industriellen Instandhaltung. Sie ist die ideale Wahl für Handwerker, Monteure, Installateure und Techniker, die ein zuverlässiges, präzises und langlebiges Werkzeug für ihre täglichen Aufgaben benötigen. Dank der robusten Bauweise und der guten Ablesbarkeit, auch bei schwachen Lichtverhältnissen, ist sie sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz optimal geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 558 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 610x60x28 mm |
| Gewicht der Verpackung | 545 g |
| Länge | 600 mm |
| Typ | wasserwaage |
| Magnetisch | ja |
| Werkstoff | leichte legierung |
| Zulässiger Fehler | 1 mm/mn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen