4EL160L2E-FA-BA-C34 MECA-AC-MOT 2pol 18,5kW 3000 B5 160L 400/690 AL IE4
3-Phasen-AC-Motor
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:894270
Rubix:3306904
EAN:3660338467059


Technische Zusammenfassung
| Leistung | 18,5 kW |
|---|---|
| Spannung | 400/690 V |
| Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Produktdetails : 4EL160L2E-FA-BA-C34 MECA-AC-MOT 2pol 18,5kW 3000 B5 160L 400/690 AL IE4
Asynchron-Elektromotoren in den Bauformen B3, B5 und B14 aus Aluminium oder Gusseisen. Schutzart IP55. Isolierung Klasse F (155ºC) / Temperaturanstieg B. Wirkungsgrade: ∙ IE4 von 4 kW bis 90 kW. Standardmäßige Spannung von 400 / 690v. PTC-Thermistor serienmäßig in den Baugrößen 132 und höher.
MOTOR 18.5KW 3000rpm B5 160L 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55
Stärken
Aluminium, Farbe RAL7031
Anwendungen
Rotierende Kraft
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 18,5 kW |
|---|---|
| Spannung | 400/690 V |
| Geschwindigkeit | 3000 rpm |
| Werkstoff | aluminium |
| Achshöhe | 160 mm |
| Polzahl | 2 |
| Effizienzklasse | ie4 |
| Schutzart (IP) | ip55 |
| Wellendurchmesser | 42 mm |
| Gewicht | 145 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.925,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.291,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen