4EG160M2D-FC-BA-C34 MECA-AC-MOT 2pol 15kW 3000 B14 160M 400/690 CI IE4
3-Phasen-AC-Motor
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:894255
Rubix:3306890
EAN:3660338466915


Technische Zusammenfassung
| Leistung | 15 kW |
|---|---|
| Spannung | 400/690 V |
| Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Produktdetails : 4EG160M2D-FC-BA-C34 MECA-AC-MOT 2pol 15kW 3000 B14 160M 400/690 CI IE4
Asynchron-Elektromotoren in den Bauformen B3, B5 und B14 aus Aluminium oder Gusseisen. Schutzart IP55. Isolierung Klasse F (155ºC) / Temperaturanstieg B. Wirkungsgrade: ∙ IE4 von 4 kW bis 90 kW. Standardmäßige Spannung von 400 / 690v. PTC-Thermistor serienmäßig in den Baugrößen 132 und höher.
MOTOR 15KW 3000rpm B14 160M 400/690v-3ph-50Hz IE4 CAST IRON IP55
Stärken
Aluminium, Farbe RAL7031
Anwendungen
Rotierende Kraft
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 15 kW |
|---|---|
| Spannung | 400/690 V |
| Geschwindigkeit | 3000 rpm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Achshöhe | 160 mm |
| Polzahl | 2 |
| Effizienzklasse | ie4 |
| Schutzart (IP) | ip55 |
| Wellendurchmesser | 42 mm |
| Gewicht | 152 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.785,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.125,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen