4EL160M2C-PD-BA-C34 MECA-AC-MOT 2pol 11kW 3000 B3 160M 400/690 AL IE4

3-Phasen-AC-Motor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:894246
Rubix:3306882
EAN:3660338466830
4EL160M2C-PD-BA-C34 MECA-AC-MOT 2pol 11kW 3000 B3 160M 400/690 AL IE4
Technische Zusammenfassung
Leistung11 kW
Spannung400/690 V
Geschwindigkeit3000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4EL160M2C-PD-BA-C34 MECA-AC-MOT 2pol 11kW 3000 B3 160M 400/690 AL IE4


Asynchron-Elektromotoren in den Bauformen B3, B5 und B14 aus Aluminium oder Gusseisen. Schutzart IP55. Isolierung Klasse F (155ºC) / Temperaturanstieg B. Wirkungsgrade: ∙ IE4 von 4 kW bis 90 kW. Standardmäßige Spannung von 400 / 690v. PTC-Thermistor serienmäßig in den Baugrößen 132 und höher.
MOTOR 11KW 3000rpm B3 160M 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55

Stärken

Aluminium, Farbe RAL7031

Anwendungen

Rotierende Kraft

Technische Informationen


Attribute
Leistung11 kW
Spannung400/690 V
Geschwindigkeit3000 rpm
Werkstoffaluminium
Achshöhe160 mm
Polzahl2
Effizienzklasseie4
Schutzart (IP)ip55
Wellendurchmesser42 mm
Gewicht133 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.600,75 exkl. MwSt.
/ Stück
1.904,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen