Referenzen
IMI Norgren:8020747024522060
Rubix:295625


Technische Zusammenfassung
| Typ | 8020747024522060 3/2-wegeventil, nc, g1/4, 220vac, 60hz |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : 8020747024522060 3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 220VAC, 60Hz
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/4 220VAC 60HZ
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/4 220VAC 60HZ
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8020747024522060 3/2-wegeventil, nc, g1/4, 220vac, 60hz |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 220 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 1300 l/min |
| Druckbereich | 2 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen