Referenzen
IMI Norgren:V63D313A-A213J
Rubix:292245


Technische Zusammenfassung
| Typ | v63d313a-a213j 3/2-wegeventil, no, g1/2, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : V63D313A-A213J 3/2-Wegeventil, No, G1/2, 24VDC
3/2-WEGEVENTIL-NO G1/2 24VDC
3/2-WEGEVENTIL-NO G1/2 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v63d313a-a213j 3/2-wegeventil, no, g1/2, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 4500 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | 3 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen