DM/49/MDZ88J/T3 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, 110VAC, 3-fach 8W
3/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:DM/49/MDZ88J/T3
Rubix:287251


Technische Zusammenfassung
| Typ | dm/49/mdz88j/t3 3/2-wegeventil, nc, g1/8, 110vac, 3-fach 8w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : DM/49/MDZ88J/T3 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, 110VAC, 3-fach 8W
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/8 110VAC 3-FACH 8W
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/8 110VAC 3-FACH 8W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dm/49/mdz88j/t3 3/2-wegeventil, nc, g1/8, 110vac, 3-fach 8w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 0,9 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 0 ... 10 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
922,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.098,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen