DM/49/MDZ83J/T6 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, 24VDC, 6-fach 6W
3/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:DM/49/MDZ83J/T6
Rubix:287248
Hersteller:DM/49/MDZ83J/T6


Technische Zusammenfassung
| Typ | dm/49/mdz83j/t6 3/2-wegeventil, nc, g1/8, 24vdc, 6-fach 6w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 6 |
Produktdetails : DM/49/MDZ83J/T6 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, 24VDC, 6-fach 6W
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/8 24VDC 6-FACH 6W
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/8 24VDC 6-FACH 6W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dm/49/mdz83j/t6 3/2-wegeventil, nc, g1/8, 24vdc, 6-fach 6w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 6 |
| Spannung | 24 V |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
840,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
999,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen