V60A4D7A-X5090 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, Druck

3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, Druck

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:V60A4D7A-X5090
Rubix:74042
Hersteller:V60A4D7A-X5090
V60A4D7A-X5090 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, Druck

Technische Zusammenfassung

Typv60a4d7a-x5090 3/2-wegeventil, nc, g1/8, druck
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V60A4D7A-X5090 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, Druck


3/2-Wegeventil-Nc G1/8 Druck
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/8 DRUCK

Technische Informationen


Attribute
Typv60a4d7a-x5090 3/2-wegeventil, nc, g1/8, druck
Anzahl der Anschlüsse3
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom750 l/min
Werkstoffnbr
Druckbereich-0,9 bis 10 bar (betriebsdruck); externer steuerdruck 2,5 bis 10 bar
Min. Betriebsdruck10 bar
Min. Einsatztemperatur50 °C
Zolltarifcode84818079
70,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,51 € inkl. MwSt.