Referenzen
SMC:SY115-6DO-Q
Rubix:2179622

Produktdetails : SY115-6DO-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die Serie SY bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Ventils, um eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen zu bieten. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss und einen geringen Stromverbrauch in einem kompakten Design. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich und die Magnetventile können einzeln oder auf einer Leiste verwendet werden.
3/2-Wege-Magnetventil Serie sy100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Typ | elektrofachhandel |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 12 V |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 0 - 7 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage