361.014-10 3/2-Wege-Kipphebelv.Schlauchs.Schnellverschr.G1/4,Schl. 10/8
3/2 Wege-Kipphebelventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:361.014-10
Rubix:344605
Hersteller:107030
EAN:4047322181266




Technische Zusammenfassung
| Typ | anschluss schnellverschraubung |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 361.014-10 3/2-Wege-Kipphebelv.Schlauchs.Schnellverschr.G1/4,Schl. 10/8
3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, Schnellverschr. Schlauch 10/8, G 1/4, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 3/2-Wege-Ausführung.Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Typ | anschluss schnellverschraubung |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage