GA 32.1 3/2-Wege-Anfahrventil >G<, 230 V AC / 50 Hz, BG 400, G 3/8
3/2-Wege-Anfahrventil Serie G
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:GA 32.1
Rubix:797919
Hersteller:116350
EAN:4047322308717




Dokumente
Produktdetails : GA 32.1 3/2-Wege-Anfahrventil >G<, 230 V AC / 50 Hz, BG 400, G 3/8
3/2-Wege-Anfahrventil G , 230 V AC / 50 Hz, mit Haltewinkel und Schalldämpfer, BG 400, G 3/8, Eingangsdruck 2,5 - 9 barKombiniertes Absperr- und Druckaufbauventil (Anfahrventil). Durch Sekundärdruck betätigt, zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.Bei Aktivierung der elektrischen Spule öffnet das 3/2-Wegeventil. Wenn der Arbeitsdruck die Hälfte des Eingangsdrucks erreicht hat, öffnet das Ventil ganz. Bei Deaktivierung der elektrischen Spule schließt das 3/2-Wegeventil und die Leitung entlüftet über den Regler. Mit einstellbarer Drossel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 994 g |
|---|---|
| Typ | anfahrventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 4500 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
