Schraubendrehersortiment Gedore Red R38101039, Abdruck: Flach | Anzahl Elemente: 1

2K-Schraubendreher

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore Red:R38101039
Rubix:2984083
Hersteller:3301237
EAN:4060833012379
R38101039 2K-Schraubendreher 10 mm 1,6x200 mm
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente1
Abdruckflach

Produktdetails : R38101039 2K-Schraubendreher 10 mm 1,6x200 mm


Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen

Stärken

Nach DIN 5264
Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
Antriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
Geformter Griff bildet mit der Klinge eine feste Einheit
2-Komponenten-Griff für eine handschonende Kraftübertragung
5-kantiger Griffkopf verhindert ein Abrollen beim Absetzen
Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente1
Abdruckflach
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,96 exkl. MwSt.
/ Stück
14,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen