9113962050 Spiralbohrer DIN345N HSS 20,50mm MK geschliffen
245 4 HSS SPIRALBOHRER 4,000 DIN 345RN MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:245 20.500
Rubix:1083012
Hersteller:9002450205000
EAN:4031093075541


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 20,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 243 mm |
| Schnittlänge | 145 mm |
Produktdetails : 9113962050 Spiralbohrer DIN345N HSS 20,50mm MK geschliffen
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
HSS SPIRALBOHRER 20,500 DIN 345RN MK
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 20,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 243 mm |
| Schnittlänge | 145 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| DIN-Norm | din 345 |
| Innenkühlung | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std












