245 13.3 HSS SPIRALBOHRER 13,300 DIN 345RN MK
245 4 HSS SPIRALBOHRER 4,000 DIN 345RN MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:245 13.300
Rubix:1191349
Hersteller:9002450133000
EAN:4031093074537


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 189 mm |
| Schnittlänge | 108 mm |
Produktdetails : 245 13.3 HSS SPIRALBOHRER 13,300 DIN 345RN MK
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
HSS SPIRALBOHRER 13,300 DIN 345RN MK
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 189 mm |
| Schnittlänge | 108 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| Innenkühlung | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage