9113961200 Spiralbohrer DIN345N HSS 12,00mm MK geschliffen

245 4 HSS SPIRALBOHRER 4,000 DIN 345RN MK

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gühring:245 12.000
Rubix:1082970
Hersteller:9002450120000
EAN:4031093074346
245 12 HSS SPIRALBOHRER 12,000 DIN 345RN MK
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung12 mm
Gesamtlänge182 mm
Schnittlänge101 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9113961200 Spiralbohrer DIN345N HSS 12,00mm MK geschliffen


Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.

Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
HSS SPIRALBOHRER 12,000 DIN 345RN MK

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung12 mm
Gesamtlänge182 mm
Schnittlänge101 mm
Schafttypzulaufend
DIN-Normdin 345
Innenkühlungnein
Material des Körpershss
Spitzenwinkel118 °
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,17 exkl. MwSt.
/ Stück
44,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std