20B-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold

Verbindungsglied für Kette Renold

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Renold:SD20B1S11I
Rubix:1900800
EAN:0673766704019
20B-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Technische Zusammenfassung
Ketteroller chain
Kettenteilung31,75 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 20B-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold


Preiswerte Ketten: SD Gekröpftes Glied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,118 g
Ketteroller chain
Kettenteilung31,75 mm
Rollendurchmesser19,05 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,71 exkl. MwSt.
/ Stück
5,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std