Referenzen
Dichtomatik:67020489
Rubix:135161
Hersteller:67020489


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 185 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 185X210X13 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 233 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 185 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,89 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar