GN522-100-K10-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Speichenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522-100-K10-R
Rubix:793705
Hersteller:GN 522-100-K10-R
EAN:4045525783577



Produktdetails : GN522-100-K10-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Handrädern GN 522 verwirklicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
