GN520.4-150-B14-D Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff

Umleggriff-Handräder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 520.4-150-B14-D
Rubix:1865587
Hersteller:520.4-150-B14-D
EAN:4045525097797
GN520.4-150-B14-D Elesa-Handrad Mit Umleggriff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN520.4-150-B14-D Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff


Der Griff bei den Handrädern GN 520.4 ist in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung verriegelt. Zum Verstellen muss er zunächst in axialer Richtung aus dem Kegel herausgezogen werden. Eine Druckfeder hält den Griff in beiden Positionen. Beim Ausklappen rastet er automatisch wieder ein. Diese Ausführung ersetzt die bisherigen Handräder GN 520.3.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser150 mm
Zolltarifcode84879090
49,91 exkl. MwSt.
/ Stück
59,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen