K0725.0100X10 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Polyamid

2-Speichenhandrad aus Kunststoff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0725.0100X10
Rubix:929402
EAN:4059245060801
K0725.0100X10 Speichenhandrad Kunststoff - o. Gr. ohne Nut, D1=100, D2=10

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser99 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0725.0100X10 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Polyamid


Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.0080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff - o. Gr. ohne Nut, D1=100, D2=10

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung152 g
Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser99 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
7,49 exkl. MwSt.
/ Stück
8,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser