GN324-140-K16-R Speichenhandrad mit Nabennut mit drehbarem Griff, Alu

Handräder, schwarz, kunststoffbeschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 324-140-K16-R
Rubix:577516
Hersteller:GN 324-140-K16-R
EAN:4045525483194
GN324-140-K16-R Handrad mattschwarz beschichtet (D4)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN324-140-K16-R Speichenhandrad mit Nabennut mit drehbarem Griff, Alu


Speichenhandräder GN 324 haben dieselben Größen und Abmessungen wie Handräder GN 322. Der Radkranz ist vor dem Beschichten bearbeitet, dadurch ist ein einwandfreier Rundlauf gewährleistet. Die Kunststoffbeschichtung ist schwach strukturiert, so daß sich bearbeitete und gußrohe Flächen optisch nicht unterscheiden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht435 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser140 mm
Zolltarifcode84879090
29,14 exkl. MwSt.
/ Stück
34,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser