K0725.5250X24 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, Passbohrung mit Nut, PA
2-Speichenhandrad aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0725.5250X24
Rubix:929450
EAN:4059245061280



Dokumente
Produktdetails : K0725.5250X24 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, Passbohrung mit Nut, PA
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.4080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff Drehb. Gr. mit Nut, D1=250, D2=24
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1018 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser | 252 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage